| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306567 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031639197607 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Hanfseil 20mm, 20m lang Schlaufe Karabiner Wirbel Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Material: | Hanf | Ausführung: | mit Schlaufe und Karabiner | Durchmesser: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,90* | € 69,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,99* | € 70,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,14* | € 70,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,99* | € 71,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 71,43* | € 90,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|