| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306729 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016092770062 |
| |
|
| | |
| E-FLOR Plattenlift verzinkt Hubhöhe: 151 - 342 cm Plattenlift verzinkt • Hubhöhe einstellbar von 1510 bis 3420 mm • Maximale Traglast ca. 50 kg (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatten (12,5 mm) • Räder feststellbar • Rahmen und Träger komplett verzinkt • Mit Handwinde Weitere Informationen: | | Hubhöhe: | 1510-3420 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 489,52* | € 553,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 485,45* | € 555,0888* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,74* | € 572,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 520,74* | € 581,09* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,20* | € 737,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|