Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 11mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 11mm gerade Ratschenschlüssel gerade 11mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 11mm gerade Ratschenschlüssel gerade 11mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 11mm gerade Ratschenschlüssel gerade 11mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8306746
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784727327
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 11mm gerade

Maul-Ringratschen-Schlüssel
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf gerade
• 6° Rückschwenkwinkel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gesamtlänge:
164 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,73*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,57*
4 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,61*
9 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,64*
Lager 223
121
1
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.