| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784730334 |
| |
|
| | |
| FORTIS Ratschenschraubendreher-Satz 38-teilig Bit-Sortiment, gemischt, Ratsche, 38-teilig • Bit-Magazinhalter mit Ratschenfunktion und Schnellwechselfutter Lieferung: In Kunststoff-Klappbox mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage. Inhalt: 1 Bit-Magazinhalter 1 Bit-Halter mit Magnet 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 5 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7 mm 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; 1; 2 x PH 2; 2 x PH 3 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" Weitere Informationen: | | Anzahl: | 38-teilig | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,42* | € 37,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,42* | € 37,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,41* | € 37,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,78* | € 41,51* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 36,96* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|