| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306800 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784708456 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schraubendreher Stubby PH2x25mm Vergaser-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH • Runde Klinge • Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Schwarze Spitze • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz Weitere Informationen: | | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 25 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vergaserschraubendreher ph2x25, vergaser-schraubendreher (phillips), vergaser-schraubendreher ph2 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,42* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|