Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x50mm 10er Pack FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8306975
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784729024
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 2x50mm, 10 Stück

Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH
• DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173
• S2-Stahl
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
50 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit (phillips)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
20
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,08*
2 Tage
357
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,48*
8 Tage
357
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,50*
Lager 223
357
1
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.