| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706544 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schraubendreher-Einsatz 1/2" 17x 55mm, Innen-6-Kant Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,93* | € 4,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,94* | € 4,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,03* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|