| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706643 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm, 6-kant lang Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 mm | Gesamtlänge: | 77 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,37* | € 3,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,29* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|