| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307094 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784707640 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4,5mm, 6-kant Steckschlüssel-Einsatz 1/4" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4,5 mm | Gesamtlänge: | 24,9 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" ratschenkasten fortis, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,03* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,26* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|