| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307117 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784707121 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 12mm, 6-kant Steckschlüssel-Einsatz 3/8" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174 • Mit Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Gesamtlänge: | 24,9 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,32* | € 1,92* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,92* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,71* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|