Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Fäustel
>
Artikel
CAB TOOLS Handfäustel 1,50kg mit TÜV/GS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8307335
Hersteller:
CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4016092753423
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel
CAB TOOLS Handfäustel 1,50kg mit TÜV/GS
Fäustel
• TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1500 g
Marke:
neutrale Produktlinie
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Fäustel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,55*
Lager 415
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 9,23*
€ 13,63*
Lager 6C8MS
2 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,82*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,53*
Lager 223
5 Tage
44
1
€ 8,50*
ab € 14,53*
€ 20,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fäustel Master-Line mit Holzstiel 3000 g
profibau
75344
ab € 15,57*
Ähnlich
Fäustel mit Fiberglasstiel 1000 g
profibau
78409
ab € 8,91*
Ähnlich
Fäustel mit Hickory-Stiel 1250 g
profibau
78413
ab € 9,56*
Ähnlich
Fäustel mit Holzsiel 1000 g
profibau
75340
ab € 6,83*
Ähnlich
Fäustel mit Schlagschutzmanschette und Holzstiel, 1000 g
profibau
77415
ab € 8,44*
Ähnlich
Gummiaufsatz für Fäustel 1000 g
profibau
80080
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen