| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784727341 |
| |
|
| | |
| FORTIS LED Handleuchte 3W LED-Handleuchte • Haupt- und Spotlicht (3 W COB LED und 1 W SMD LED) • Lampe ist um 180° schwenkbar • Funktionen: Normal/Sparmodus/Strobe • Gummierte Oberfläche für gute Griffigkeit • Mit Magnet und Aufhängehaken Lieferung: Inkl. 4 Mignon-Batterien AA/R6. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 200 lm | Brenndauer: | 7 h | Reichweite: | 20 m | Maße: | 155 x 60 x 31 mm | Gewicht: | 130 g | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,08* | € 14,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,19* | € 14,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 14,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,30* | € 16,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,49* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|