| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784727341 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784727341 EAN/GTIN: 4317784727341 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte • Hauptlicht fest verbaute COB-LED • Punktlicht fest verbaute SMD-LED • Leuchtmodi Normal/Niedrig/Stroboskop • Gummiertes Kunststoffgehäuse • 180° schwenkbarer Standfuß • Magnete zur Befestigung und um 360° frei drehbare Aufhängevorrichtung • Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich • Betrieb über 4 Mignon-Batterien AA/LR6 Lieferung: Inklusive Batterien. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29334510 | Brenndauer: | 7 h | Maße: | 155 x 60 x 31 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784727341 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS | Lichtstrom: | 200 lm | Einsatztemperatur: | –10 bis +40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, LED-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,63* | € 13,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,85* | € 14,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,30* | € 16,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,49* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|