Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8307830
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784704892
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe

FORTIS Schruppscheibe Edelstahl 115 x 6,0mm

Schruppscheibe für Edelstahl
• Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
6 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1021
10
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,18*
4 Tage
1021
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,33*
9 Tage
1021
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,40*
Lager 223
1021
1
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.