| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307895 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3157625606296 |
|
|
| | |
| NORTON Vlies Rolle 115mmx10m, sehr fein Schleifvliesrolle BEARTEX® • Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S) • Sehr hohe Standzeit • Elastische Konstruktion • Gleichmäßige netzartige Struktur • Wasserfest und lösungsmittelbeständig • Keine Verunreinigung des Werkstückes • Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | sehr fein (A) Long Life | Farbe: | kastanienbraun | Breite: | 115 mm | Rollenlänge: | 10 m | Marke: | Norton |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,96* | € 50,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,62* | € 51,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,59* | € 51,05* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,51* | € 52,24* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 50,93* | € 65,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|