| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307956 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4036351251590 |
| |
|
| | |
| CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger flexCAT 118 Nass- und Trockensauger wetCAT 118 • Zur Trocken-, Nass- und Teppichreinigung • Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub • Mit Blasfunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken • Steckplätze für Zubehör am Gerät Lieferung: Saugschlauch 1,5 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, 3 x Aluminiumsaugrohre je 330 mm lang, Ø 32 mm, Bodendüse nass/trocken, Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz, Schwammfilter, Kartuschenfilter und Papierfilterbeutel. Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Luftmenge: | 1750 l/min | Unterdruck: | 160 mbar | Behältervolumen max.: | 18 l | Gewicht: | 5,8 kg | Marke: | cleancraft® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,65* | € 96,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,85* | € 97,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,05* | € 103,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,54* | € 105,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 106,79* | € 134,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|