Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E Kompressor Airstar 401/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E Kompressor Airstar 401/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E Kompressor Airstar 401/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E Kompressor Airstar 401/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E Kompressor Airstar 401/50 E Aircraft
Artikel-Nr.:
     223-8307972
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036351047933
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

AIRCRAFT Kompressor Airstar 401/50 E

Kompressor Airstar 401/50 E
• Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
• Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
• Automatischer Druckschalter
• Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
• Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
• Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
• Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
• Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
• Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
• Einfache Einhand-Schnellkupplung
• Kunststoffräder hinten
• Gummi-Saugfüße vorne
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1375 r/min
Gewicht ca.:
57,5 kg
Höchstdruck:
10 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
2,2 kg/mm
Behälterinhalt:
50 l
Zylinder/Stufen:
2/1
Verdichtersystem:
HOS
Ansaugleistung ca.:
365 l/min
Elektrischer Anschluss:
230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.:
870 x 400 x 700 mm
Füllleistung bei 6 bar ca.:
270 l/min
Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):
94 dB(A)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 404,25*
€ 461,3731*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,98*
€ 504,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,15*
€ 512,32*
€ 4,90*
ab € 465,88*
€ 517,36*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 712,79*
€ 765,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,07*
€ 910,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,11*
€ 895,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,76*
€ 863,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,98*
€ 853,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,79*
€ 848,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.