Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E Kompressor Airstar 321/50 E Aircraft
Artikel-Nr.:
     223-8307973
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036351047926
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

AIRCRAFT Kompressor Airstar 321/50 E

Kompressor Airstar 321/50 E
• Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
• Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
• Automatischer Druckschalter
• Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
• Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
• Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
• Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
• Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
• Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
• Einfache Einhand-Schnellkupplung
• Kunststoffräder hinten
• Gummi-Saugfüße vorne
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1040 r/min
Gewicht ca.:
48,5 kg
Höchstdruck:
10 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1,5 kg/mm
Behälterinhalt:
50 l
Zylinder/Stufen:
2/1
Verdichtersystem:
HOS
Ansaugleistung ca.:
235 l/min
Elektrischer Anschluss:
230 V
Abmessungen (L x B x H) ca.:
870 x 400 x 700 mm
Füllleistung bei 6 bar ca.:
180 l/min
Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):
92 dB(A)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 388,88*
€ 440,4324*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 424,71*
€ 478,98*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,04*
€ 486,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,40*
€ 489,65*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 616,19*
€ 664,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,36*
€ 790,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,90*
€ 781,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,55*
€ 750,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,19*
€ 733,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.