BÜHNEN Klebepistole HB 196 Karton 125 Watt
Klebepistole HB 196
• Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststoff-, Keramik- und Lederverarbeitung.
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
• Sehr hohe Austragsleistung
• Integrierter Ein-/Ausschalter
• Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
• Lieferbar im Blister oder im Koffer
• Abmessungen: 240 x 205 x 45 mm
• Gewicht: 470 g
• Betriebsspannung: 220–240 V, 50 Hz
• Leistungsaufnahme: 120 W
• Verarbeitungstemperatur: 190 °C
• Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm
• Schmelzleistung: 0,5 bis 0,8 kg/h (je nach Temperatur und Klebstoffviskosität)