Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW
Artikel-Nr.:
     223-8307985
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004265003666
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge

ATIKA Tischkreissäge HT 315 230 V, 3,0 KW

Tischkreissäge Typ HT 315
• Mit Parallel-Höhenverstellung
• Handkurbel und Anzeigenskala für Schnitthöhe
• Mit Längsanschlag, verstell- und drehbar, der gleichzeitig als verstellbarer Queranschlag bis 60° eingesetzt werden kann
• Millimeterskala im Sägetisch, großeTischverlängerung
• Mit 2 Vorrichtungen für Staubabsaugung am Sägeblattschutz und Spankasten sowie Absaugschlauch
• Schrägverstellung einschließlich Anzeigenskala bis 45°
• Sägeblatt 315 mm Durchmesser
• Max. Schnitttiefe bis 90 mm
• Mit WS-Bremsmotor
• Schutzklasse IP 54
• Mit Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser
• Tischverlängerung (800 x 400 x 810 mm)

Lieferung: Kartonverpackt (810 x 595 x 190 mm).
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
315 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
3 kW
Tischbreite:
550 mm
Tischhöhe:
810 mm
Tischlänge:
800 mm
Marke:
ATIKA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 499,53*
€ 545,15*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 507,52*
€ 547,99*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 504,37*
€ 549,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 485,47*
€ 563,73*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 678,28*
€ 721,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,30*
€ 858,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,31*
€ 853,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,69*
€ 835,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,89*
€ 822,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,28*
€ 807,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.