| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308283 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569071659 |
| |
|
| | |
| CAB DRIVE Gummi-Metall-Puffer Aus.E 50x30mm M10 Gummi-Metall-Puffer Ausführung E – 1 Innengewinde • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Stoßabsorbierend und isolieren gegen periodische Eigenschwingungen und äußere Störkräfte • Aus Naturkautschuk/NR • Materialhärte: 57 Shore A • Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6) Weitere Informationen: | | Höhe h: | 30 mm | Durchmesser d: | 50 mm | Gewinde g: | M10 | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,12* | € 3,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,31* | € 3,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,89* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|