| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308525 Herst.-Nr.: GFKVI001-6 EAN/GTIN: 4260299732013 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Schutzscheibe grün, PC, 500x250x1mm goldbedampft Schutzscheibe »GFKVI001-6« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • IR-Schutzstufe 4–5 • UV-Schutzstufe 2–5 • Mit Lackversiegelung • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 250 mm | Dicke: | 1,00 mm | Marke: | Aschua | Material: | Polycarbonat | Farbe: | klar | Norm: | EN 166, EN 171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,52* | € 70,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,58* | € 71,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,50* | € 71,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,94* | € 71,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 74,21* | € 91,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|