Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Atemschutzmaske 3200 FFP3 NR D M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Atemschutzmaske 3200 FFP3 NR D M/L
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Atemschutzmaske 3200 FFP3 NR D M/L
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Atemschutzmaske 3200 FFP3 NR D M/L
Artikel-Nr.:
     223-8308646
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     320001
EAN/GTIN:
     4019444006826
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

MOLDEX Atemschutzmaske 3200 FFP3 NR D M/L

Einweg-Halbmaske, FFP3 NR D - Gr. M / L
Faltfilter-Technologie mit 260% mehr Filterfläche
geringer Atemwiderstand
hohe Aufnahmekapazität - weniger Gesamtverbrauch
Gegen Stäube, Rauch, Aerosole auf Wasser- Ölbasis

Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden.
Maske mit zusätzlicher Dolomitstaubprüfung

Vereinigt die Vorteile von FFP- und medizinischen Masken.
Perfekter Schutz für Situationen, in denen der Träger und sein Umfeld geschützt sein sollen.
Einzeln verpackt.

Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.
Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Basis:
Feinstaubmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
ohne Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
28 g
Größe:
M/L
Grenzwert:
30-faches des Grenzwertes
Halterung:
Mehrfachbebänderung
Art Masken:
Feinstaubmaske
Dichtlippe:
mit Dichtlippe
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
ohne Nasenbügel
Farbcodierung:
ohne
Maskenkörper:
vorgeformter Maskenkörper
Größenspiegel:
S, M/L
Material Ventil:
Naturgummilatex (NRL)
Anwendungsbereich:
krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe und Zubereitungen (CMR-Stoffe)
Ausstattung Masken:
Clip-Verschluss
Filterschutzklasse:
FFP 2
Material Dichtlippe:
Polypropylen (PP)
Material Bebänderung:
Polyester (PES)
Material Maskenkörper:
Polypropylen (PP)
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
beständig gegen Schadstoff:
kramische Fasern
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,51*
Lager 223
60
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 6,61*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 48,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,43*
€ 53,18*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 53,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.