Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3200, FFP3 NR D,Gr.M/L


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske 3200, FFP3 NR D,Gr.M/L
Atemschutzmaske 3200, FFP3 NR D,Gr.M/L
Atemschutzmaske 3200, FFP3 NR D,Gr.M/L
Artikel-Nr.:
     4012-494109
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     320001
EAN/GTIN:
     4019444006826
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmaske »Air 31...«/»32...«

Eigenschaften: • DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur • ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an • Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand • Komfortable Nasendichtlippe • PVC-frei • Einzeln verpackt • Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht • Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit • Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit • Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche: FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009 + EN14683:2014 (medizinische Masken)

Weitere Informationen:
Atemschutzmaske:
»3200«
Maskengröße:
M/L
Filterklasse:
FFP3 NR D
Herstellerartikelnummer:
320001
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,51*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 6,61*
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 48,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,43*
€ 53,18*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 53,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,063* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 587,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.