Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8308882
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425484180
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 8

Montagehandschuh »Ultrane 548«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl
• Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material
• Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit
• Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform
• Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
• Besonders geeignet für trockene Bereiche
Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
Länge: 230–230 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerollt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Besonderheit Material:
schweißabsorbierend
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3131X
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,01*
5 Tage
226
12
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,08*
12
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,15*
4 Tage
1224
12
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,18*
Lager 223
1440
12
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.