Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL
Artikel-Nr.:
     223-8308949
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059904032927
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

NITRAS Montagehandschuh SkinClean 8720 Gr. 9-XL

Schutzhandschuh »SkinClean 8720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Perfekter Tragekomfort
• Schadstofffrei
• Strickbund
• Abriebfest
• Hohe mechanische Beständigkeit
• Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe
• OEKO-Tex Standard 100
Anwendungsbereiche: Für Lebensmittelkontakt
Material: Spezial-Stretch-Strick, Prepolymer Polyurethane-Teilbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9/XL
Material:
Spezial-Stretch-Strick/PPU
Hauptfarbe:
grau/schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,30*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,37*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,44*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,44*
Lager 223
60
10
€ 8,50*
ab € 2,59*
€ 3,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.