Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
SC JOHNSON Hautreinigung ORIGINAL FOAM 1000ml Kartusche
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8309034
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
99075806
EAN/GTIN:
5010424025119
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
SC JOHNSON Hautreinigung ORIGINAL FOAM 1000ml Kartusche
Schaumseife Original FOAM
Eigenschaften:
• Milde Schaumseife für die Hände
• Pflegende Inhaltsstoffe halten die Haut geschmeidig
• Leicht parfümiert
• Farbstofffreie Rezeptur
Weitere Informationen:
PG:
Refresh Original FOAM
Form:
Liquid
Norm:
DIN EN 1499 Chemische Antiseptika — Hyg. Händewaschung
Basis:
Schaumseife
Farbe:
farblos
Inhalt:
1 ml
Branche:
alle Industrien
Farbton:
transparent
pH-Wert:
7
Fettfrei:
0
Anwendung:
vor/während der Arbeit
Konsistenz:
mittelviskos
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
0
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parfümfrei:
Nein
Pigmentfrei:
0
alkoholfrei:
Ja
parfümfrei:
Nein
parfümiert:
Ja
silikonfrei:
1
Rückfettend:
1
Duftstofffrei:
Nein
Farbstofffrei:
Ja
farbstofffrei:
Ja
Biozid-Produkt:
Nein
Einsatzbereich:
Reinigung leichter Hautverschmutzungen
pH-hautneutral:
0
ph-hautneutral:
Nein
Lösemittelfrei:
Ja
lösemittelfrei:
1
Farbbesonderheit:
transparent
Anwendungsbereich:
Hand
Verschmutzungsgrad:
leicht
Wasserlöslichkeit:
löslich
Biologisch abbaubar:
1
Produkttypbezeichnung:
Refresh® Original FOAM
Ausführung des Gebindes:
Nachfüllflasche
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
0
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Einsatz im Lebensmittelbereich:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Refresh® Original FOAM
... >
Arbeitsschutz
>
Hygiene
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
seifenkartusche 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handwaschschaum 1000ml
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,88*
Lager 1682
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 12,95*
Lager 1498
2 Tage
146
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,06*
€ 12,96*
Lager 1690
3 Tage
105
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 13,04*
Lager 223
5 Tage
78
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 14,58*
€ 18,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,30*
€ 21,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson PROFESSIONAL Schaumseife ORG250ML 250ml
SC Johnson
ORG250ML
ab € 3,16*
Ähnlich
SCJ Professional Clear FOAM Schäumender Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, transparent, 1L
SC Johnson
CLR1L
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen