Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitshose BPlus oliv/schwarz Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitshose BPlus oliv/schwarz Gr.50
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitshose BPlus oliv/schwarz Gr.50
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitshose BPlus oliv/schwarz Gr.50
Artikel-Nr.:
     223-8309189
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998-570-7332/50n
EAN/GTIN:
     4055301619761
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP Arbeitshose BPlus oliv/schwarz Gr.50

Arbeitshose 1998 570

Ausführung:
• Schlanke Silhouette
• Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
• Dehnbund im Rücken
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Ergonomischer Schnitt
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
• Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404
Basis:
Bundhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Dehnbund
Größe:
50N
Farbe:
grün
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
250 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
erhöhtes Rückenteil
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
oliv
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
48N-60N
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
50
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,54*
€ 61,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 62,74*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 67,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 71,76*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 86,37*
€ 105,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.