Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52
Artikel-Nr.:
     223-8309234
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-0032/52n
EAN/GTIN:
     4055301681492
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP Latzhose BPlus schwarz Gr.52

Latzhose 1979 570

Ausführung:
• Schlanke Silhouette
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
• 2 Stifttaschen
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Seitliche Stretch-Einsätze
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Ergonomischer Schnitt
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
• Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404
Basis:
Berufslatzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
52N
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
250 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Latztasche
Ausstattung:
hochgezogener Rücken
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Steckverschluss
Größenspiegel:
44N-60N
Kleidungsgröße:
52
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 76,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 77,83*
€ 4,90*
ab € 62,19*
€ 80,38*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 82,02*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 108,23*
€ 132,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.