| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309654 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251387518831 |
| |
|
| | |
| WATEX Arbeitsjacke Forest Jack Red Gr. L Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasserabweisend Ausführung • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Napoleontasche • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert • Unterarmbelüftung • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss • Kordelzug am Saum Material: Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Farbe: leuchtgelb-rot-grau Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb-rot grau | Größe: | L | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb l, regenjacke gelb, regenjacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,76* | € 89,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,45* | € 89,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,48* | € 90,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 75,33* | € 92,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 97,21* | € 117,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|