Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO Sweatshirt steel grey Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt steel grey Gr. XL
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt steel grey Gr. XL
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt steel grey Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8309751
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251164234015
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover

PROMODORO Sweatshirt steel grey Gr. XL

Sweatshirt 2199

Ausführung:
• Gute thermophysiologische Eigenschaften
• Bis 40 °C waschbar
• Feine Oberfläche
• Flauschige Innenseite
• Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
• Doppelnähte
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
steel grey
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
2199F-SG-XL
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 19,40*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 19,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 19,49*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 14,67*
€ 20,51*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 18,20*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-SG
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.