Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309907
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     7100-35
EAN/GTIN:
     6408487507632
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.35 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Ausführung:
• Verschluss mit Schnürsenkel
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher
Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
• Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
• Gepolsterte Lasche
• Antibakterielle/Biozidbehandlung Zinkt-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)
• Antistatisch
• SRA + SRB-Rutschhemmung
• Atmungsaktiv
• Schutz vor Zehenverletzungen
• Beständigkeit gegen Öle
Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 3 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden neo foam
Sohle: RPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk,
rutschhemmend
Material: Textil / Innenfutter Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
Zenit Evo
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S1
Größe:
35EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch| atmungsaktiv| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot| weiß
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| M| I| C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 114,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 117,31*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 98,99*
€ 117,83*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 121,58*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 120,79*
€ 144,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,14*
€ 171,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,83*
€ 167,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,16*
€ 159,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,16*
€ 153,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.