Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309928
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546389898
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Active Carpet«, S1P ESD SRC

Zulassung/Norm: S1P ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-
Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®,
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
42
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 84,97*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 70,64*
€ 85,27*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 85,51*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,75*
€ 91,80*
Lager 223
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 103,60*
€ 122,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,58*
€ 144,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,41*
€ 136,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,11*
€ 132,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,60*
€ 123,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.