Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310026
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31773/44
EAN/GTIN:
     4042035772497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh, uni6 31773, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
• Waschbar bei 30 °C
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
weiß
Schuhgröße:
44
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,60*
€ 68,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 68,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,50*
€ 77,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,18*
€ 85,48*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 80,75*
€ 97,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,57*
€ 105,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,75*
€ 96,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.