| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310192 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040055117356 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Sicherheitshalbschuh CHELSEA EVOLUTION LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »CHELSEA EVOLUTION LOW«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Helly Tech® Performance • Hoher Tragekomfort • Wasserdichtes Obermaterial • Rutschfest und etallfrei Fußbett: Ortholite-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung Sohle: EVA-Mittelsohle, Gummi-Außensohle Material: Obermaterial aus Mikrofaser mit geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus PU, Airmesh-Futter Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz, Aluminiumkappe Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | orange | Schuhgröße: | 43 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,13* | € 125,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 126,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,32* | € 128,65* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 102,71* | € 128,95* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,16* | € 133,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|