| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708033 Herst.-Nr.: 78224/43 EAN/GTIN: 7040055117356 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »CHELSEA EVOLUTION LOW«, S3 SRC ESD DGUV 112-191 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserdichte und atmungsaktive Membran Helly Tech® Performance • Hoher Tragekomfort • Erfrischendes Design • Wasserdichtes Obermaterial • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: Ortholite-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung Sohle: EVA-Mittelsohle, Gummi-Außensohle Material: Obermaterial aus Mikrofaser mit geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus PU, Airmesh-Futter Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz, Aluminiumkappe Farbe: schwarz-orange Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Herstellerartikelnummer: | 78224/43 | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,13* | € 125,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 126,03* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,32* | € 128,65* | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 102,71* | € 128,95* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,16* | € 133,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|