Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310239
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546391853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Raptor Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Schaft hochabriebfest, atmungsaktiv und
Wasserabweisend
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Putek®
Technology
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 86,31*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,25*
€ 86,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 86,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,85*
€ 95,18*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 107,79*
€ 127,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,67*
€ 151,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,90*
€ 151,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,04*
€ 141,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,84*
€ 137,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,79*
€ 128,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.