Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     223-8310433
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035779663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Berufshalbschuh Uni 6 weiß, Gr. 39

Sicherheitshalbschuh uni6 36772, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Geschützt gegen Spritzwasser
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil, Innenfutter mit Silberionen
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
weiß
Schuhgröße:
39
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 59,11*
€ 75,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,17*
€ 75,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,43*
€ 75,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 75,25*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 76,65*
€ 94,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,01*
€ 111,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,86*
€ 105,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.