Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 188-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 188-200 mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 188-200 mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 188-200 mm
Artikel-Nr.:
     223-8310755
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104015204
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

IDEAL Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 188-200 mm

Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung
• Material: Stahl verzinkt W1
• Extrem hohen Bandzugskräfte
• Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
• Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-3 Schlauchschellen — Schellen mit Rundbolzen
Basis:
Gelenkbolzenschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
281 g
Bandbreite:
26 mm
Bandstärke:
1.5 mm
Material Band:
Stahl (ST)
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Schraubenlänge:
105 mm
Schraubengröße:
M10
Material Gehäuse:
Stahl (ST)
Material Schraube:
Stahl (ST)
Schraubenkopfform:
Sechskantschraube
Schellenausführung:
einteilig
Spannbereich Maximum:
200 mm
Spannbereich Minimum:
188 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden
Materialqualität Schelle:
W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,9762*
€ 4,8958*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,1263*
€ 4,9063*
100
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,67*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 4,0076*
€ 5,9476*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 5,33*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.