Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZSTAR Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLZSTAR HOLZSTAR Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Artikeldetailsicht HOLZSTAR HOLZSTAR Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Artikeldetailsicht HOLZSTAR HOLZSTAR Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Artikel-Nr.:
     223-8310798
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036351265061
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil

HOLZSTAR Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar

Späneabsauganlage SAA 902
• Lüfterrad und Gehäuse auf Kunststoff
• Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung
• Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten
• Hohe Mobilität durch Fahreinrichtung
• Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders
• Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen

Hinweis: Nicht für Staub geeignet.

Lieferung: Mit Spänesack, Filtersack, 2 Spanngurten, PU-Schlauch, 2 m lang, Ø 100 mm, 2 Schlauchschellen und Schlauchadapter-Set 4-teilig.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Unterdruck:
1100 Pa
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1550 mm
Marke:
holzstar®
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 178,95*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,25*
€ 179,2015*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 192,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,66*
€ 192,81*
Lager 223
6
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 241,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.