Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen
Artikel-Nr.:
     223-8310821
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010162011116
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm

LÖFFERT Schaufelstiel Esche 1A 1300/41mm dampfgebogen

Schaufelstiel

• Gebogene Form
• Esche
• Nach DIN 20151
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 131
Basis:
Anlegeleiter
Farbe:
silber
Gewicht:
9.3 kg
Neigung:
65-75 °
Holmhöhe:
62 mm
Höhe Holm:
62 mm
Arbeitshöhe:
4,95 m
Leiterlänge:
4,17 m
Quertraverse:
0,99 m
Tiefe gesamt:
62 mm
Breite gesamt:
420 mm
Länge gesamt:
4170 mm
Tiefe Sprosse:
30 mm
Belastung max.:
150 kg
Material Holme:
Aluminium
Sprossenanzahl:
14
Anzahl Sprossen:
14 St.
Arbeitshöhe ca.:
4950 mm
Ausführung Holm:
Strangpressprofil
Ausführung Tritt:
Sprosse
Material Sprossen:
Aluminium
Ausführung Sprosse:
Strangpressprofil
Breite Quertraverse:
890 mm
Ausführung Leiterschuh:
2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Verbindung Sprosse-Holm:
gebördelt
Oberfläche Sprossenbelag:
Aluminium
Abstand Sprossen senkrecht:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1086
5
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,31*
2 Tage
1470
5
€ 5,45*
ab € 5,86*
€ 7,38*
2 Tage
1470
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,81*
5 Tage
1459
5
€ 8,90*
ab € 6,88*
€ 8,66*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 18,46*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,29*
Ähnlich
Talen Tools
01,115,113571,00
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.