| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310946 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104006936 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle IDEAL W4 12mm, DIN3017,140-160mm IDEAL®-Schlauchschellen nach DIN 3017, W4 • Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (W4,1.4301) • Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Sechskant SW 7 mm • Schlitzschraube Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A | Basis: | Schlauchschelle | Branche: | Abfallwirtschaftsindustrie | Gewicht: | 54 g | Bandbreite: | 12 mm | Bandstärke: | 1 mm | Material Band: | Edelstahl | Einsatzbereich: | Armatureneinbindung | Materialnummer: | Edelstahl 1.4301 | Material Gehäuse: | Edelstahl | Material Schraube: | Edelstahl | Schraubenkopfform: | geschlitzte Sechskantschraube | Schellenausführung: | Bandinnenseite geprägt | Spannbereich Maximum: | 160 mm | Spannbereich Minimum: | 140 mm | Korrosionsbeständigkeit: | Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden | Materialqualität Schelle: | W4 Alle Bestandteile aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A) | Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest: | Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2044* | € 3,9643* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2927* | € 3,9727* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,9391* | € 4,7091* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,42* | € 5,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,27* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|