| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711755325035 |
| |
|
| | |
| FORT Bauschiebekarre 215/90 ohne Kippbügel, 90 Liter Bauschubkarre 215-90 • Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde • Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel • Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager • Unmontiert Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Bauschiebekarre ohne Kippbügel | Tragkraft: | 150 kg | Marke: | ALTRAD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 133,50* | € 164,20* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 136,37* | € 166,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,19* | € 170,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,51* | € 172,98* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,57* | € 215,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|