Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Winkelverbinder 120x90x40x4 send. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Winkelverbinder 120x90x40x4 send. verzinkt
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Winkelverbinder 120x90x40x4 send. verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8311160
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070917000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
vormann winkelverbinder ohne rippe
winkel ohne rippe

VORMANN Winkelverbinder 120x90x40x4 send. verzinkt

Winkelverbinder werden vor allem im Holzbau eingesetzt. Diese Stahlblechformteile eignen sich, wenn man keine typischen Holzverbindungen herstellen kann und trotzdem Kräfte übertragen werden müssen.
Weitere Informationen:
Maß A:
120mm
Maß B:
90mm
Maß C:
40mm
Materialstärke:
4,0mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Eigenschaften:
ungleichschenkelig, CE-Kennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,55*
Lager 223
50
50
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,56*
50
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.