Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Winkelverbinder Stahl sendzimirverzinkt, 120 x 90 x 40, ungleichschenkelig, CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Winkelverbinder Stahl sendzimirverzinkt, 120 x 90 x 40, ungleichschenkelig, CE
Vormann Winkelverbinder Stahl sendzimirverzinkt, 120 x 90 x 40, ungleichschenkelig, CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528461
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070917000
EAN/GTIN:
     4003984210140
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
vormann winkelverbinder ohne rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder Stahl sendzimir verzinkt, 120 x 90 x 40, ungleichschenkelig, CE
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schenkellänge B:
90 mm
Schenkellänge A:
120 mm
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Form:
Winkel
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Winkelverbinder, Stahl, sendzimirverzinkt,, 120, x
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,55*
5 Tage
50
50
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,56*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.