| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311450 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031804052199 |
| |
|
| | |
| TRELLEBORG Zimmertürdichtung SD 018 braun SD 018 Zimmertürdichtung Material: TSP-LAN = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Material: TSP-FLEX Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken • Temperaturbeständig –45 °C bis +65 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Material: TSP-LAST •Falzbreite: 11 mm •Anschlagluft: 5 mm •Nutbreite: 3 mm Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | SD 018 braun | Farbe: | braun | Marke: | TRELLEBORG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,616* | € 2,486* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,2088* | € 3,3388* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,9335* | € 12,056* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,3525* | € 12,3525* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 12,06* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|