Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm Spiralb. D1869 HSSE 6,0x330mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     223-8315790
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002740107774
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

MAYKESTAG Spiralbohrer D1869 HSSE 6,0x330mm

Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1869
Bohrtiefe:
10xD
Schneidstoff:
HSS
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Anschliffform:
profilgeschliffen
Länge gesamt:
330 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Länge der Schneide:
225 mm
Bohrer Durchmesser:
6 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Nenndurchmesser Toleranz:
h8
Werkzeuglängenausführung:
überlang
Kühlschmierstoffversorgung:
Keine Innenkühlung
Schnittgeschwindigkeit Gusseisenwerkstoffe:
23 m/min
Schnittgeschwindigkeit Stahl bis 850 N/mm²:
10 m/min
Schnittgeschwindigkeit Stahl bis 1000 N/mm²:
23 m/min
Schnittgeschwindigkeit Kupfer, Messing, Bronze:
46 m/min
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 20,92*
8 Tage
19
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,01*
€ 4,80*
ab € 16,51*
€ 22,21*
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 19,62*
€ 26,15*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 26,37*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.