Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikeldetailsicht MAYKESTAG MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm Spiralb. D338 Forte HSSE 1,80mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     223-8315946
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002740586500
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

MAYKESTAG Spiralbohrer D338 Forte HSSE 1,80mm

Spiralbohrer, blank
• HSS Co5
• DIN 338
• Typ FORTE
• Profilgeschliffen
• Kreuzschliff AC
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff
• Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze
• Punktgenau durch große Spanräume
• Rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Typ:
Forte
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
DIN 338
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS Co5
Durchmesser-Toleranz:
h8
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
Spiralwinkel:
38 - 40 °
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Innenkühlung:
Nein
Spitzenwinkel:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Schnittwert INOX:
11 m/min
Bohrer Durchmesser:
1,8 mm
Schnittwert Gusseisen:
23 m/min
Bohrer geeignet für:
Metall
Oberfläche/Beschichtung:
Fasen nitriert
Schnittwert Stahl:
8 m/min | 35 m/min | 20 m/min
rollgewalzt/profilschliff:
profilschliff
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
65 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60 m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5 m/min
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,27*
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,71*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,77*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.