| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8316015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002741208432 |
| |
|
| | |
| ALPEN Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 12,50 Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag • DIN 338 • HSS • Typ N • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet) • Schnell durch Spezialanschliff • Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl • Dampfbehandelt Weitere Informationen: | | DIN: | 338 | Typ: | N | Bohrtiefe: | 5 x d mm | Werkstoff: | HSS | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Spitzenwinkel: | 118 ° | Schneidrichtung: | rechts | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Gesamtlänge [mm]: | 151 mm | Spirallänge [mm]: | 101 mm | Bohrer Durchmesser: | 12,5 mm | Bohrer geeignet für: | Metall | rollgewalzt/profilschliff: | profilschliff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,31* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 3,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,80* | € 4,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,00* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|