| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318329 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784748681 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 400x200mm Gen.2 Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag • DIN 875/2 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | DIN: | 875/2 | Material: | Spezialstahl | Ausführung: | mit Anschlag | Querschnitt: | 35 x 7 mm | Schenkellänge: | 400 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,55* | € 69,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,90* | € 69,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,39* | € 72,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,00* | € 77,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 71,32* | € 86,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|